エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの 拡声器スピーカー
スピーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18979725
品番
EA763CS-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
ホーン形スピーカーとしての基本機能を追及したスタンダードシリーズ。工場内及び屋外用。
寸法(mm)
380×399
質量(kg)
約3
取付金具
U字形ブラケットL形
音圧レベル(dB)
106(1W/1m)
再生周波数(Hz)
250Hz〜8kHz
定格入力(W)
15
インピーダンス(Ω)
定格670Ω
IP等級
65