ディスクグラインダーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18979741 品番EA809BP-10D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,030
販売価格(税別)
17,300

ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。

付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付き セット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個 材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド 粒度オフセット型砥石:#36 厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3 寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H) 質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5 穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15 回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000 電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A 最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980 コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5 最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750 材質(ケース)ポリプロピレン 砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5 最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72 適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど 外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする