エスコ
エスコの 防錆・潤滑・クリーナー
エスコの 自動車用グリース
エスコの 汎用グリース
クレーンブーム用グリース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1缶)
注文コード
18979768
品番
EA920PB-15D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,320
販売価格(税別)
¥
31,200
バスケットに入れる
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。リチウム系。
仕様
NLGI-1〜2
形状
ペースト
色
白
使用温度範囲(℃)
-20〜120
内容量(kg)
5
危険物の類別
非危険物
粘度(mm
2
/s)
320