プレミアムボトル(メジュームびん) びんのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード18979835 品番017260-1005A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

●耐熱性は-196〜+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量〜液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。

容量(mL)100 材質瓶本体:ほうけい酸ガラス 高さ(mm)100 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45 胴外径(Φmm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする