エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの プラグ・キャップ
エスコの カバー/キャップ
アングル型保護キャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
色
イエロー
注文コード
18979847
品番
EA983FN-375YA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
密着させることで、切断面のサビを抑える効果があります。
用途
等辺山形鋼キャップ
材質
軟質塩化ビニール
色
イエロー
耐熱温度(℃)
-18〜60
サイズ(mm)
75 (W)×75 (W)×30 (H)×6 (D)