HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 18979932 品番 017270-1000A
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100〜150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2〜4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。

容量(mL)1000 材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム 高さ(mm)225 口内径(Φmm)30 ねじ規格GL-45 胴外径(Φmm)101
注意
※高さには栓を含みません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする