曜日別特売
017270-3A ねじ口びん4ポートキャップセット DURAN 18980027

017270-3A ねじ口びん4ポートキャップセット DURAN 18980027
017270-3A ねじ口びん4ポートキャップセット DURAN 18980027
017270-3A ねじ口びん4ポートキャップセット DURAN 18980027

ねじ口びん4ポートキャップセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード18980027品番017270-3A
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。
HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。
従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。

セット内容黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴムねじ規格GL-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする