エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ関連品
エスコの ソケット/ソケットレンチ用部品
インパクトソケット用ピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18980048
品番
EA164AA-5.5AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥182
販売価格(税別)
¥
165
バスケットに入れる
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合
差込角:3/4”
全長(mm)
ピン:35
直径(Φmm)
ピン:4
適合品番
EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17〜-46、EB-17〜-46、-117〜-146、EC-6〜-16.5、-31〜-46、ED-17〜-38、EE-35〜-41B、EF-17〜-22、EG-118-132、EH-210〜-222、-301〜-304、EK-17〜-46、EV-55〜-70、EW-14〜-18