エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ関連品
エスコの ソケット/ソケットレンチ用部品
インパクトソケット用ピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18980075
品番
EA164AA-6BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥270
販売価格(税別)
¥
245
バスケットに入れる
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-75B)と一緒に使用して下さい。
適合
差込角:1”
全長(mm)
ピン:75
直径(Φmm)
ピン:5
適合品番
EA164FB-75〜-85、-238〜-249