メカニクスグローブ (合成革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双) 注文コード 18980118 品番 EA353BX-224A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から 保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。

材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地 長さ(mm)中指長さ:95 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)掌周り:230 全長(mm)245 ハイビズオレンジ サイズXL 規格EN388 2111X シリーズFastFit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする