メカニクスグローブ (耐針・耐切創/難燃)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双(1双) 注文コード 18980136 品番 EA353BZ-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。

材質本革 長さ(mm)中指長さ:80 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)掌周り:230 全長(mm)205 サイズM 規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする