EA506AB-47AA 収納ケース エスコ 18980240 EA506AB-47AA 収納ケース エスコ 18980240 EA506AB-47AA 収納ケース エスコ 18980240 EA506AB-47AA 収納ケース エスコ 18980240 EA506AB-47AA 収納ケース エスコ 18980240 EA506AB-47AA 収納ケース エスコ 18980240

収納ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18980240 品番 EA506AB-47AA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,752
販売価格(税別)
4,320

積み重ね可能。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。

材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス チャコールグレー 質量(g)3300 容量(L)58.7 耐荷重(kg)1個当たり:45/積み重ね時:130 外寸法・幅(mm)624 外寸法・高さ(mm)330 外寸法・奥行(mm)450 コンテナ種類べた目 スタッキング フタの有無あり 有効内寸法・奥行(mm)378 有効内寸法・高さ(mm)308 有効内寸法・幅(mm)522

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする