収納ケース (バックル付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18980258 品番 EA506AB-50CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

幅の大きいロングタイプ。積み重ね可能。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。

材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス 質量(kg)1.6 クリアー 容量(L)約20.1 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:620×240×135/外寸:710×300×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする