曜日別特売
EA506AB-50CC 収納ケース (バックル付き) エスコ 18980267

EA506AB-50CC 収納ケース (バックル付き) エスコ 18980267
EA506AB-50CC 収納ケース (バックル付き) エスコ 18980267
EA506AB-50CC 収納ケース (バックル付き) エスコ 18980267

収納ケース (バックル付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1ケース(4個)
内容量1ケース(4個)注文コード18980267品番EA506AB-50CC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,658
販売価格(税別)
8,780

幅の大きいロングタイプ。積み重ね可能。金属バックルの端を樹脂でカバーしているので作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。バックルの成形部分に凸面が付きいているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。

材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス質量(kg)1.6クリアー容量(L)約20.1耐荷重(kg)1個あたり20/積み重ね時100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:620×240×135/外寸:710×300×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする