エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
収納ボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18980285
品番
EA506LD-24BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥875
販売価格(税別)
¥
795
バスケットに入れる
積み重ね可能。収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるボックスです。フタは別売りです。旧モデル(EA506LD-24B/-24)と互換性あり。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外寸:334×200×158(H)/内寸:274×154×150(H)
色
ブルー
質量(g)
410
容量(L)
6.3