コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁(1丁) 注文コード18980346 品番EA532KN-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,248
販売価格(税別)
5,680

2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。

材質クロムバナジウム電気鋼 全長(mm)200 質量(g)280 硬度アゴ部分:約61HRC (分) 使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”〜7/8” ナット対辺:4〜22 ハンドル仕様:コンフォート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする