プライヤーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18980355 品番EA534KS-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別)
20,000

セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”〜2”、ナット(対辺):7〜46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。

材質スエード革 寸法(mm)収納バッグ:250×150(H) 全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200 切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする