プライヤーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18980380 品番EA536AK-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500

セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。

全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6 最大開口(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする