ラジオペンチ (コンフォートグリップ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード18980398 品番EA537KC-160A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,005
販売価格(税別)
4,550

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。

材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂 全長(mm)160 質量(g)144 切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6 ハンドルコンフォート 仕上磨き 硬度HRC(刃部)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする