エスコ
エスコの AV取付用品
エスコの 自動車用圧着端子
エスコの 車用ギボシ端子.スリーブセット
ギボシ端子セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
18980425
品番
EA538RA-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個。
材質
ギボシ端子:黄銅(すずメッキ)、絶縁スリーブ:PVC、パーツケース:耐衝撃性コポリマー
ケース寸法(mm)
145×98×49(H)
適合電線(mm
2
)
0.5〜2.0
注意
※ESCOオリジナルセット品。