エスコ
エスコの 鋏
エスコの 園芸鋏
園芸用ばさみ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
18980441
品番
EA540B-43A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
用途
果実の収穫、レザークラフト、プラモデル、アートフラワー、電線電子パーツ、カット作業などに
全長(mm)
170
質量(g)
54
刃長(mm)
50
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(刃)
高級炭素刃物工具鋼