エスコ
エスコの マグネット用品
エスコの マグネットホルダー
エスコの 電磁ホルダー
墨糸ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18980477
品番
EA581DB-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,684
販売価格(税別)
¥
2,440
バスケットに入れる
側面の突起部に墨糸を巻きつけて吸着面の溝に沿わせ、鉄骨等に線を引くことが可能。
寸法(mm)
25×25
質量(g)
91
吸着力(N)
117.6 (12kgf)
使用温度(℃)
上限:80
表面処理
外装:黒梨地塗装 吸着面:墨糸通し用溝加工 (溝幅:2mm)
材質(磁石)
ネオジウム
ねじ穴(Φmm)
M6 (深さ:8)