墨糸ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18980486 品番 EA581DB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900

側面の突起部に墨糸を巻きつけて吸着面の溝に沿わせ、鉄骨等に線を引くことが可能。

寸法(mm)30×25 質量(g)131 吸着力(N)147 (15kgf) 使用温度(℃)上限:80 表面処理外装:黒梨地塗装 吸着面:墨糸通し用溝加工 (溝幅:2mm) 材質(磁石)ネオジウム ねじ穴(Φmm)M6 (深さ:8)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする