スクリューエキストラクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18980520 品番EA584BC-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,888
販売価格(税別)
8,080

セット内容:適合サイズ / 全長、・M3〜M6 / 51mm、・M6〜M8 / 58mm、・M8〜M11 / 65mm、・M11〜M14 / 72mm、・M14〜M18 / 79mm、・M18〜M24 / 86mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。

セット内容6本組 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする