SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の 保存/デシケーター
SIBATA(柴田科学)の デシケーター類
デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18980587
品番
017410-300
参考基準価格(税別)
¥108,700
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
付属品
中板
材質
本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
型式
300mm
質量(kg)
7.3
全高(mm)
420
中板直径(Φmm)
280
ねじ規格
GL-32
中板の上高さ(mm)
150
注意
※蓋、本体とも重いため、落とさないよう注意してください。
※蓋をあける際、本体に固着している場合は、無理に開けようとしないでください。蓋の横から木槌やプラスチックハンマーで軽くたたいてください。
※肉厚なため、減圧に強い反面、加熱用途には向きません。加熱部分と非加熱部分の温度差により破損することがあります。