SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 研究関連用品・実験用必需品
SIBATA(柴田科学)の 保存/デシケーター
SIBATA(柴田科学)の デシケーター類
デシケーター 上口コック付 DURAN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
371-07-24-02
アズワン品番
6-182-02
型式
200mm
注文コード
18980648
品番
017430-200
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・アズワン品番・型式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
付属品
中板
TGK品番
371-07-24-02
材質
本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
型式
200mm
全高(mm)
296
中板直径(Φmm)
190
ねじ規格
GL-32
吸入口外径(Φmm)
8
アズワン品番
6-182-02
中板の上高さ(mm)
115
注意
※蓋、本体とも重いため、落とさないよう注意してください。
※蓋をあける際、本体に固着している場合は、無理に開けようとしないでください。蓋の横から木槌やプラスチックハンマーで軽くたたいてください。
※肉厚なため、減圧に強い反面、加熱用途には向きません。加熱部分と非加熱部分の温度差により破損することがあります。