エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの プライヤーセット
プライヤーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
18980660
品番
EA682AA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,864
販売価格(税別)
¥
6,240
バスケットに入れる
セット内容:ペンチ×1、ニッパー×1、ラジオペンチ×1、コンビネーションプライヤー×1、ウォーターポンププライヤー×1。ラジオペンチは先端ギザ付き。
仕様
ウォーターポンププライヤー全長(mm):250
全長(mm)
コンビネーションプライヤー:160、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)
【ペンチ】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ニッパー】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】鉄線:Φ2.0、銅線:Φ2.2、硬線:Φ1.6
入組点数
5点
最大開口(mm)
45
先端厚さ(mm)
11