ロッキングプライヤーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード18980669 品番EA682L-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,513
販売価格(税別)
6,830

セット内容:ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1、ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1、ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1。カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付き。

全長(mm)ロッキングプライヤー(カーブジョー):186、ロッキングプライヤー(ストレートジョー):224、ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169、呼び:【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】175、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】250、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】150 質量(g)195 入組点数3点 口の開き(mm)【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】0〜42、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】0〜46、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】0〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする