ソケットレンチセット (トレー入り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1セット) 注文コード 18980687 品番 EA687YA-2A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,630
販売価格(税別)
13,300
寸法(mm)【エクステンションバー】50100⇒50、100、【ドライバーハンドル】150、【ビットアダプター】25 (1/4”hex×1/4”sq)、【ユニバーサルジョイント】:33.5、【ビットソケット】(+):#1、#2、#3 (-):4、5.5、6.5 、【ポジドライブ】#1、#2、#3 TORX:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、【Hex】3、4、5、6、7、8 ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H)) 入組点数63 ラチェットハンドル143mm ビット【全長:25mm】(+):#0、#1、#2、#3 (-):3、4、5、6 差込角(inch)1/4” ソケット内容(mm)【6角】3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、【ディープソケット (6角)】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする