エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
ソケットレンチセット (トレー入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
18980696
品番
EA687YA-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
ユニバーサルジョイント。
寸法(mm)
エクステンションバー:250、ロッキングエクステンションバー:75
ケース形状
トレータイプ (375×185×45 (H))
入組点数
28
ラチェットハンドル
200mm
差込角(inch)
3/8”
ソケット内容(mm)
【6角】8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、【ディープソケット (6角)】10、12、13、14、15、16、17、18、19