デシケーター 横口コック付 DURAN

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番6-183-02 型式200mm 注文コード18980727 品番017450-200
参考基準価格(税別)¥90,100 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品はアズワン品番・型式など4種類から選べます 他の種類を見る

蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。

付属品中板 材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 型式200mm 全高(mm)296 中板直径(Φmm)190 ねじ規格GL-32 吸入口外径(Φmm)8 アズワン品番6-183-02 中板の上高さ(mm)115
注意
※蓋、本体とも重いため、落とさないよう注意してください。
※蓋をあける際、本体に固着している場合は、無理に開けようとしないでください。蓋の横から木槌やプラスチックハンマーで軽くたたいてください。
※肉厚なため、減圧に強い反面、加熱用途には向きません。加熱部分と非加熱部分の温度差により破損することがあります。
※高さにはキャップを含みません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18980736
2022-08-28
用途:
樹脂の真空脱泡に使用
ナナエンジニアリング株式会社 様

ガラス製なので脱泡状態が確認できるので良好に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする