エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
メガネレンチ (トレー入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
18980730
品番
EA687YA-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,593
販売価格(税別)
¥
9,630
バスケットに入れる
12ポイント。40°タイプ。
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(mm)
6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27
ケース形状
トレータイプ (375×185×45 (H))
全長(mm)
170〜360
入組点数
10