デジタルテスラメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18980739 品番EA703GA-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

付属品:プローブ、006P型9V乾電池、AC100V電源アダプタ。各種磁束密度測定に使用可能。測定値が読みやすいデジタル表記。測定が容易なピークホールド機能。乾電池/ACアダプタの両電源に対応。

用途選別機器の日常点検 加工品の残留磁気測定 仕様指示範囲:分解能0.01mT:0.00〜200.00mT 分解能0.1mT:0.0〜2000.0mT 質量(g)250 (電池、プローブ含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)006P型9乾電池/AC100電源アダプタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×31×147 機能ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ (約15分無操作でオフ) 表示形式検出値:数字 (デジタル) 極性:英文字 (N/S) 画面仕様LCD (液晶) 検出対象(N)四流磁束密度極性 (・S) 交流磁束密度40〜500Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする