テストリード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1個) 注文コード 18980748 品番 EA707NC-741A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,793
販売価格(税別)
1,630

ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。

全長(mm)1500 定格電圧(V)1000 接点CuZn 定格電流(A)CTV/19 材質(ケーブル)シリコン 断面積(mm2)ケーブル:1 プラグ径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする