エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの ビデオカメラ/アクションカメラ
エスコの パーソナルビデオカメラ
バッテリー (EA759GC-52B用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18980800
品番
EA759GD-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
EA759GC-52B用。
仕様
専用バッテリー
質量(g)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×31×43
公称電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
2000
最大電圧(V)
4.2±0.05