ブルーレイディスク

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 18980818 品番 EA759GS-31
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,303
販売価格(税別)
5,730

録画用(繰り返し録画可)。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。インクジェットプリンター対応。「ひろびろワイドレーベル」採用により、外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり。

ホワイト 対応メディア録画用ブルーレイディスク BD-RE (1〜2倍速記録対応) 録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分) 容量(GB)25(1層)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする