017810-2000 吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学) 18980842

 

017810-2000 吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学) 18980842 017810-2000 吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学) 18980842

吸引ろ過びん

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)2000 注文コード18980842 品番017810-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は容量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2〜2/3程入るゴム栓を選びます。
●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合bヘ以下の通りです。
500mL⇒11、1000mL⇒13、2000mL/3000mL⇒14、5000mL⇒18
※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。
●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。

容量(mL)2000 材質ほうけい酸ガラス 全高(mm)235 外径(Φmm)165 口内径(Φmm)39 吸入口外径(Φmm)14 用途ろ過、減圧ろ過

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18980842 017810-2000 63395194 017810-20001 吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学) 吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学) 1本 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18980867
2022-06-15
用途:
試料を小型の器にいれて、かなりの減圧状態で処理。
その他業種

試料を小型の器に入れて、真空強度をかなり低い状態で処理したが、きわめて満足の行く状態になり、満足している。

対象商品:
18980867
2017-07-04
用途:
細菌検査
自動車・二輪車・自転車関連業

使用は全く問題なしです。対応のホースやゴム栓が分からなかったので、表記があると嬉しいですね。

3人が参考にしています
対象商品:
18980833
2016-08-31
用途:
検査時使用

予備品として購入。値段的にも問題ない製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする