SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ろ過瓶/ろ過鐘
吸引鐘セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18980885
品番
017820-2000
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
型式
2000
有効高さ(mm)
193
高さ(mm)
328
外径(Φmm)
210
内径(mm)
200
上部内径(mm)
37
付属品
ガラス板、パッキン