シーリングライト (12畳用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18980888 品番 EA761XS-4D
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500

付属品:取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、 単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本。今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性Ra85。リモコンで簡単操作。【薄型コンパクトデザイン】。厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に。【美しく、自然な明かり】天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。【おやすみタイマー】切タイマー(30分)設定後、徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。【明るさ切替10段階】様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。【光の色調節11段階】温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。【メモリ点灯機能】前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。【節電モード】30分かけて明るさを徐々に落とし、気付きかないうちに節電。

材質ポリプロピレン、鋼板 寸法(mm)393×85 質量(kg)1 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)41 適合床面積〜12畳用 光源寿命40,000時間 色調11段階 明るさ(Lm)5200 (最大点灯時) 光色電球色〜昼光色相当 調光範囲10段階、常夜灯 (2段階)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする