カードケース (硬質塩化ビニル)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード18980897 品番EA762CB-651
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460

穴空きシール2枚付属。付属の吊り下げ用シールを本体に取り付け、天井から吊り下げや、棚、ラックなどにフックで吊り下げ掲示できます。工場や倉庫での表示、かご車やワゴン・台車など、カードケースを貼り付けしにくい場所での掲示に最適です。

材質PVC 厚さ(mm)1.8 寸法(mm)312×220 透明 内寸法(mm)302×215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする