SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分溜・分離・抽出・ろ過
SIBATA(柴田科学)の ろ過器/ブフナロート
SIBATA(柴田科学)の ろ過瓶/ろ過鐘
吸引鐘セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18980912
品番
017820-500
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。
型式
500
有効高さ(mm)
137.5
高さ(mm)
231
外径(Φmm)
125
内径(mm)
115
上部内径(mm)
37
付属品
ガラス板、パッキン