ワイヤレス充電スタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18980915 品番EA764A-311B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,955
販売価格(税別)
9,050

マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です(※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ)。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。

ブラック 質量(g)約168 使用温度範囲(℃)0〜40 規格Qi2 (MPP) 出力5/7.5/15W ケーブル長(m)約1 対応機種Qi2 (MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 入力最大5V/3Aまたは9V/2.2A (USB Power Deivery対応) 保証期間1年間 ケーブルUSB Type-C - USB Type-C 入力端子USB Type-C (TM)ポート サイズ(mm)約90×25 (H) 対象地域保証:日本
注意
※本製品にはAC充電器(USB出力アダプターなど)は付属しておりません。USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を別途ご用意ください。
※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする