USB変換アダプター (TypeC-HDMI/DP Alt対応)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18980931 品番EA764AC-105A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,544
販売価格(税別)
5,040

HDR対応。USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。

ブラック (ケーブル/ブラック、カバー/ダークシルバー) 質量(g)22.4 ケーブル長(m)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.8×42×11 対応HDCP1.4/HDCP2.2対応 消費電力(mA)250 最大解像度3840×2160 (4K)/60Hz コネクタUSB Type-C オス HDMIタイプA (19pin)メス ケーブル径(Φmm)約3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする