大型液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18980940 品番 EA764AG-109A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥113,300
販売価格(税別)
103,000
寸法(mm)100×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴) 質量(kg)10.8 タイプパネル方式:VA 出力(W)音声:8+8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1113×268×708 解像度3840×2160 使用環境温度(℃)使用温度:0〜40 使用湿度:10〜80%rh (結露のないこと) 待機電力(W)0.5 入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1 モニターサイズ50インチ
注意
※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。
※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする