曜日別特売
EA764AG-110A 大型液晶ディスプレイ エスコ 18980949

EA764AG-110A 大型液晶ディスプレイ エスコ 18980949
EA764AG-110A 大型液晶ディスプレイ エスコ 18980949
EA764AG-110A 大型液晶ディスプレイ エスコ 18980949
EA764AG-110A 大型液晶ディスプレイ エスコ 18980949
EA764AG-110A 大型液晶ディスプレイ エスコ 18980949
EA764AG-110A 大型液晶ディスプレイ エスコ 18980949

大型液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
モニターサイズ55インチ
内容量1台(1台)注文コード18980949品番EA764AG-110A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥135,850
販売価格(税別)
123,500
寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴)質量(kg)13.4タイプパネル方式:VA出力(W)音声:8+8電源(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1235×266×769解像度3840×2160環境温度範囲(℃)温度:0~40 湿度:10~80%待機電力(W)0.5入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1モニターサイズ55インチパネル駆動方式VA
注意
※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。
※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする