LED庫内灯

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18980976 品番EA814BA-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,544
販売価格(税別)
5,040

露出取付け用アダプター付属。埋め込み設置した際の製品露出はわずか6.0mm。付属のアダプタを装着すれば露出取付けも可能レンズ効果により庫内くまなく広く照らします。電球に比べ約10倍以上の長寿命で電球切れの心配、交換の手間を削減。

材質本体・レンズ:ポリカーボネート 露出取付けアダプタ:ABS樹脂 寸法(mm)アダプタ装着時:188×128×15(H)、アダプタ取外し時:178×118×15(H) 質量(g)アダプタ装着時:215、アダプタ取外し時:164 使用温度範囲(℃)-30〜+80 定格電圧(V)DC12/24 定格消費電力(W)DC12V:3.6、DC24V:3.8 入力電圧(V)DC11〜32 照度(Lx)1.0m直下:270、1.5直下m:120 寿命約40000時間 防塵防水性能IP65相当 LED高輝度チップ型LED チップ数LED:12灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする