曜日別特売
EA815GM-226A タップ (4口) エスコ 18981037

EA815GM-226A タップ (4口) エスコ 18981037
EA815GM-226A タップ (4口) エスコ 18981037
EA815GM-226A タップ (4口) エスコ 18981037
EA815GM-226A タップ (4口) エスコ 18981037
EA815GM-226A タップ (4口) エスコ 18981037
EA815GM-226A タップ (4口) エスコ 18981037

タップ (4口)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(1本)注文コード18981037品番EA815GM-226A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,916
販売価格(税別)
3,560

ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

質量(g)585ピッチ(mm)差込口:34コード長さ(m)7定格容量15A・125V (1500W)プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き)サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H)差込口ノーマルコンセント2P×4口
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする