エスコ
エスコの 面取り・バリ取り
エスコの バリ取り
エスコの カウンターシンク
カウンターシンク (HSS)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
18981046
品番
EA827FC-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,774
販売価格(税別)
¥
4,340
バスケットに入れる
材質
HSS (ハイス)
刃数
3枚
全長(mm)
41
先端
90°
有効長(mm)
22
シャンク
6.35mm(1/4")
最大径(Φmm)
25
適合被削材種
スチール (800)、アルミニウム、銅、プラスチック