ハンディクリーナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18981071 品番EA899AJ-60D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,340
販売価格(税別)
19,400

紙パックが約2.5年分(25枚)付属。(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。ゴミ捨て簡単紙パック式。ほこりも舞いづらく、お手入れも簡単です。Ag+加工[抗菌][防臭]。銀イオン加工を施した紙パックで廃棄のニオイも抑制。すいすい進む自走式。軽い力でよりラクにお掃除できます。パワフルな吸引力。細かいほこりや壁際のゴミまで残さず吸引。パワーヘッド。ブラシが回転し、カーペットやフローリングなどの隙間に入ったゴミもしっかりかき出す。便利な2WAYタイプ。スティック/ハンディ場所に合わせて使い分けできる。置くだけで充電。使用後はスタンドに置くだけで充電開始。

質量(kg)本体のみ:1.0 フロアヘッド・延長パイプ含む:1.6 電圧(V)DC10.8 電源充電式 (リチウムイオン電池) 方式集じん:紙パック式 連続使用時間標準モード:約20分/約27分 (付属アタッチメント使用時) ターボモード:約10分 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります) 適合バッテリーリチウムイオン2次電池 集じん量(L)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする