エスコ
エスコの 業務用掃除機
エスコの 乾式掃除機
乾式掃除機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18981080
品番
EA899KS-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,800
販売価格(税別)
¥
38,000
バスケットに入れる
材質
再生プラスチック
質量(kg)
6
電源(V)
100 (50/60Hz)
消費電力(W)
950
コード長さ(m)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×395×363
騒音値(dB)
61
真空度(kPa)
最大:23.5
集じん量(L)
11
吸引風量(L/s)
40
注意
※日本の電源コードはブラックです。